Motion
23222CAMKC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23222CAMKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 2.7500 pulg. de ancho, 1:12 orificio cónico, abierto, C3
Artículo MI #08674037
No. Fabricante 23222CAMKC3W507
Price$1,882.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23222CAMKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 2.7500 pulg. de ancho, 1:12 orificio cónico, abierto, C3
Artículo MI #08674037
No. Fabricante 23222CAMKC3W507
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
Price$1,882.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    110 mm
  • Outside Diameter  
    200 mm
  • Overall Width  
    69.80 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    116000 kN
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176984341
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    171000 kN
  • UPC_NO
    029176984341

Descripción general

Descripción del fabricante
23222CAMKC3W507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs