Motion
23048CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23048CAMP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 240 mm D.I., 360 mm D.E., 92 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #08674040
No. Fabricante 23048CAMP55W507
Precio6,030.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23048CAMP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 240 mm D.I., 360 mm D.E., 92 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #08674040
No. Fabricante 23048CAMP55W507

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,030.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    92 mm
  • Peso
    72.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176986024
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    029176986024

Descripción general

Descripción del fabricante
23048CAMP55W507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good