Motion
21319CAMKW507
Cojinete de rodillos esféricos - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 45 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #08674057
No. Fabricante 21319CAMKW507
Precio1,088.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esféricos - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 45 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #08674057
No. Fabricante 21319CAMKW507
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
Precio1,088.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    15.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    430000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    192661001950
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    213
  • Capacidad de carga estática
    435000 N
  • UPC_NO
    192661001950

Descripción general

Descripción del fabricante
21319CAMKW507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"