Motion
23240CKW507
Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 360 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #08674067
No. Fabricante 23240CKW507
Price$9,481.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 360 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #08674067
No. Fabricante 23240CKW507
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
Price$9,481.89/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    200 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Outside Diameter  
    360 mm
  • Overall Width  
    128 mm
  • Peso
    57.00734 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 232
  • Capacidad de carga dinámica
    1660000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661011140
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    750 rpm
  • Velocidad máxima
    1100 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    2750000 N
  • UPC_NO
    192661011140

Descripción general

Descripción del fabricante
23240CKW507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs