Motion
23234CKW507
Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 310 mm D.E., 110 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #08674087
No. Fabricante 23234CKW507
Precio6,838.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 310 mm D.E., 110 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #08674087
No. Fabricante 23234CKW507

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6,838.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    110 mm
  • Peso
    35.13876 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 232
  • Capacidad de carga dinámica
    1200000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    192661037973
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    900 rpm
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    1910000 N
  • UPC_NO
    192661037973

Descripción general

Descripción del fabricante
23234CKW507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"