Motion
24068CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
24068CAMP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 180 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #08674097
No. Fabricante 24068CAMP55W507
Precio35,726.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
24068CAMP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 180 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #08674097
No. Fabricante 24068CAMP55W507

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35,726.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Peso
    307.32 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    192661039359
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    192661039359

Descripción general

Descripción del fabricante
24068CAMP55W507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos