Motion
32032XJP5
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 160 mm, diámetro exterior de 240 mm, ancho de 17.50 mm
Artículo MI #08674101
No. Fabricante 32032XJP5
Precio6,817.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 160 mm, diámetro exterior de 240 mm, ancho de 17.50 mm
Artículo MI #08674101
No. Fabricante 32032XJP5
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
Precio6,817.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Altura total
    51 mm
  • Longitud total
    255 mm
  • Ancho general
    17.50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176028250
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176028250

Descripción general

Descripción del fabricante
32032XJP5 RODILLO CÓNICO TIPO MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos