Motion
32234
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 170 mm, diámetro exterior de 310 mm, ancho de 91 mm
Artículo MI #08674102
No. Fabricante 32234
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 170 mm, diámetro exterior de 310 mm, ancho de 91 mm
Artículo MI #08674102
No. Fabricante 32234
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    170 mm
  • Diámetro exterior
    310 mm
  • Altura total
    91 mm
  • Longitud total
    310 mm
  • Ancho general
    91 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176028823
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176028823

Descripción general

Descripción del fabricante
32234 CÓNICO - RODILLO DE UNA HILERA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs