Motion
33021J
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 105 mm, diámetro exterior de 160 mm, ancho de 43 mm
Artículo MI #08674105
No. Fabricante 33021J
Precio1,916.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 105 mm, diámetro exterior de 160 mm, ancho de 43 mm
Artículo MI #08674105
No. Fabricante 33021J
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
Precio1,916.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Ancho del cono
    43 mm
  • Copa Ancho  
    34 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Altura total
    43 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Peso
    3.03 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 33021J RODAMIENTO de rodillo cónico métrico, calibre de 105 mm, 160 mm OD, 43 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 330
  • Capacidad de carga dinámica
    256000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176075667
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176075667

Descripción general

Descripción del fabricante
33021J RODILLO CÓNICO TIPO MÉTRICO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good