Motion
32021XJP5
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 105 mm, diámetro exterior de 160 mm, ancho de 35 mm
Artículo MI #08674126
No. Fabricante 32021XJP5
Precio3,486.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 105 mm, diámetro exterior de 160 mm, ancho de 35 mm
Artículo MI #08674126
No. Fabricante 32021XJP5
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
Precio3,486.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Ancho del cono
    35 mm
  • Copa Ancho  
    26 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Altura total
    35 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    2.48 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    P5 ISO clase 5
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 32021XJP5 Rodamiento de rodillos cónicos métricos de orificio redondo, 105 mm Diámetro de orificio, 160 mm OD, 25.5 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 320
  • Capacidad de carga dinámica
    204000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176083969
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176083969

Descripción general

Descripción del fabricante
32021XJP5 RODILLO CÓNICO TIPO MÉTRICO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados