Motion
30324J
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 120 mm, diámetro externo de 260 mm, 2.3438 in de ancho
Artículo MI #08674146
No. Fabricante 30324J
Precio2,409.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 120 mm, diámetro externo de 260 mm, 2.3438 in de ancho
Artículo MI #08674146
No. Fabricante 30324J
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
Precio2,409.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ancho del cono
    55 mm
  • Copa Ancho  
    46 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Longitud total
    260 mm
  • Ancho general
    2.3438 pulg.
  • Peso
    13.9 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 30324J, calibre de 120 mm, 260 mm OD, 59.5 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 303
  • Capacidad de carga dinámica
    535000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176085925
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176085925

Descripción general

Descripción del fabricante
30324J RODILLO CÓNICO TIPO MÉTRICO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"