Motion
30204JP5
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 20 mm, diámetro exterior de 47 mm, ancho de 15.25 mm
Artículo MI #08674148
No. Fabricante 30204JP5
Precio753.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 20 mm, diámetro exterior de 47 mm, ancho de 15.25 mm
Artículo MI #08674148
No. Fabricante 30204JP5
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
Precio753.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del cono
    14 mm
  • Copa Ancho  
    12 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Longitud total
    47 mm
  • Ancho general
    15.25 mm
  • Peso
    0.127 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    P5 ISO clase 5
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 30204JP5, cojinete de rodillos cónicos métricos
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 302
  • Capacidad de carga dinámica
    27900 N
  • Código de armonización
    8482200040
  • Número de Upc del fabricante
    029176394591
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176394591

Descripción general

Descripción del fabricante
30204JP5 RODILLO CÓNICO TIPO MÉTRICO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"