Motion
32930
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 150 mm, diámetro exterior de 210 mm, ancho de 38 mm
Artículo MI #08674153
No. Fabricante 32930
Precio2,275.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 150 mm, diámetro exterior de 210 mm, ancho de 38 mm
Artículo MI #08674153
No. Fabricante 32930
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
Precio2,275.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ancho del cono
    36 mm
  • Copa Ancho  
    31 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Altura total
    38 mm
  • Longitud total
    210 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Peso
    3.8 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónico métrico NSK, 150 mm Diámetro de orificio, 210 mm OD, 38 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 329
  • Capacidad de carga dinámica
    247000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176497414
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176497414

Descripción general

Descripción del fabricante
32930 CÓNICO - RODILLO DE UNA HILERA
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"