Motion
NJ206EMC3
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 1 Row, 16 mm W, 45000 N Dynamic/37500 N Static Load
Artículo MI #08674180
No. Fabricante NJ206EMC3
Precio374.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 1 Row, 16 mm W, 45000 N Dynamic/37500 N Static Load
Artículo MI #08674180
No. Fabricante NJ206EMC3
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
Precio374.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    62 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176021442
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176021442

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ206EMC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"