Motion
N330MC3
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 150 mm Dia Bore, 320 mm OD, 1 Row, 65 mm W, 665000 N Dynamic/805000 N Static Load
Artículo MI #08674189
No. Fabricante N330MC3
Precio7,279.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 150 mm Dia Bore, 320 mm OD, 1 Row, 65 mm W, 665000 N Dynamic/805000 N Static Load
Artículo MI #08674189
No. Fabricante N330MC3
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
Precio7,279.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    320 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176026096
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176026096

Descripción general

Descripción del fabricante
N330MC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos