Motion
NJ215EMC3
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 75 mm Dia Bore, 130 mm OD, 1 Row, 25 mm W, 150000 N Dynamic/156000 N Static Load
Artículo MI #08674191
No. Fabricante NJ215EMC3
Precio497.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 75 mm Dia Bore, 130 mm OD, 1 Row, 25 mm W, 150000 N Dynamic/156000 N Static Load
Artículo MI #08674191
No. Fabricante NJ215EMC3
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
Precio497.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    130 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176026126
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176026126

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ215MC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos