Motion
NU2318W
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 90 mm Dia Bore, 190 mm OD, 1 Row, 64 mm W, 535000 N Dynamic/535000 N Static Load
Artículo MI #08674194
No. Fabricante NU2318W
Precio1,800.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 90 mm Dia Bore, 190 mm OD, 1 Row, 64 mm W, 535000 N Dynamic/535000 N Static Load
Artículo MI #08674194
No. Fabricante NU2318W
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
Precio1,800.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    190 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176028588
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176028588

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2318W COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"