Motion
N312W
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 60 mm Dia Bore, 130 mm OD, 1 Row, 31 mm W, 124000 N Dynamic/126000 N Static Load
Artículo MI #08674197
No. Fabricante N312W
Precio578.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 60 mm Dia Bore, 130 mm OD, 1 Row, 31 mm W, 124000 N Dynamic/126000 N Static Load
Artículo MI #08674197
No. Fabricante N312W
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
Precio578.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    130 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176032851
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176032851

Descripción general

Descripción del fabricante
N312W COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"