Motion
NJ316W
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 80 mm Dia Bore, 170 mm OD, 1 Row, 39 mm W, 289000 N Dynamic/282000 N Static Load
Artículo MI #08674199
No. Fabricante NJ316W
Precio944.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 80 mm Dia Bore, 170 mm OD, 1 Row, 39 mm W, 289000 N Dynamic/282000 N Static Load
Artículo MI #08674199
No. Fabricante NJ316W
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
Precio944.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    170 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176033223
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176033223

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ316W COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -