Motion
NJ2209W
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 45 mm Dia Bore, 85 mm OD, 1 Row, 23 mm W, 87500 N Dynamic/84500 N Static Load
Artículo MI #08674241
No. Fabricante NJ2209W
Precio308.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 45 mm Dia Bore, 85 mm OD, 1 Row, 23 mm W, 87500 N Dynamic/84500 N Static Load
Artículo MI #08674241
No. Fabricante NJ2209W
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
Precio308.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    85 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176071089
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176071089

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2209W COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"