Motion
N210ET
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 50 mm Dia Bore, 90 mm OD, 1 Row, 20 mm W, 79500 N Dynamic/76500 N Static Load
Artículo MI #08674250
No. Fabricante N210ET
Precio258.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 50 mm Dia Bore, 90 mm OD, 1 Row, 20 mm W, 79500 N Dynamic/76500 N Static Load
Artículo MI #08674250
No. Fabricante N210ET
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
Precio258.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    90 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176074486
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176074486

Descripción general

Descripción del fabricante
N210ET COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -