Motion
NU2309W
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 36 mm W, 158000 N Dynamic/153000 N Static Load
Artículo MI #08674251
No. Fabricante NU2309W
Precio380.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 36 mm W, 158000 N Dynamic/153000 N Static Load
Artículo MI #08674251
No. Fabricante NU2309W
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
Precio380.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176074554
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176074554

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2309W COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"