Motion
NJ406M
NSK Heavy Cylindrical Roller Bearing, 30 mm Dia Bore, 90 mm OD, 1 Row, 23 mm W, 62500 N Dynamic/55000 N Static Load
Artículo MI #08674252
No. Fabricante NJ406M
Precio452.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Heavy Cylindrical Roller Bearing, 30 mm Dia Bore, 90 mm OD, 1 Row, 23 mm W, 62500 N Dynamic/55000 N Static Load
Artículo MI #08674252
No. Fabricante NJ406M
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
Precio452.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    1.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176075407
  • RPM máximas (grasa)
    7500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    9500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    4
  • UPC_NO
    029176075407

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ406M COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"