Motion
NJ2206ET
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 1 Row, 20 mm W, 56500 N Dynamic/50000 N Static Load
Artículo MI #08674270
No. Fabricante NJ2206ET
Precio215.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 30 mm Dia Bore, 62 mm OD, 1 Row, 20 mm W, 56500 N Dynamic/50000 N Static Load
Artículo MI #08674270
No. Fabricante NJ2206ET
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
Precio215.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176399121
  • RPM máximas (grasa)
    9500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    12000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    22
  • UPC_NO
    029176399121

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2206ET COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos