Motion
NJ2213WC4
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 65 mm Dia Bore, 120 mm OD, 1 Row, 31 mm W, 171000 N Dynamic/181000 N Static Load
Artículo MI #08674275
No. Fabricante NJ2213WC4
Precio440.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 65 mm Dia Bore, 120 mm OD, 1 Row, 31 mm W, 171000 N Dynamic/181000 N Static Load
Artículo MI #08674275
No. Fabricante NJ2213WC4
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
Precio440.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    120 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176399398
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176399398

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2213WC4 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"