Motion
NJ408MC3
NSK Heavy Cylindrical Roller Bearing, 40 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 27 mm W, 95500 N Dynamic/89000 N Static Load
Artículo MI #08674293
No. Fabricante NJ408MC3
Precio680.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Heavy Cylindrical Roller Bearing, 40 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 27 mm W, 95500 N Dynamic/89000 N Static Load
Artículo MI #08674293
No. Fabricante NJ408MC3
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
Precio680.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    110 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176401176
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176401176

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ408MC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good