Motion
NU211ETC3
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 55 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 21 mm W, 99000 N Dynamic/98500 N Static Load
Artículo MI #08674301
No. Fabricante NU211ETC3
Precio262.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 55 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 21 mm W, 99000 N Dynamic/98500 N Static Load
Artículo MI #08674301
No. Fabricante NU211ETC3
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
Precio262.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    1.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176402395
  • RPM máximas (grasa)
    6300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176402395

Descripción general

Descripción del fabricante
NU211ETC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos