Motion
NU2308ET
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 40 mm Dia Bore, 90 mm OD, 1 Row, 33 mm W, 131000 N Dynamic/122000 N Static Load
Artículo MI #08674310
No. Fabricante NU2308ET
Precio344.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 40 mm Dia Bore, 90 mm OD, 1 Row, 33 mm W, 131000 N Dynamic/122000 N Static Load
Artículo MI #08674310
No. Fabricante NU2308ET
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
Precio344.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    2.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176403804
  • RPM máximas (grasa)
    6000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    029176403804

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2308ET COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -