Motion
NU416MC4
NSK Heavy Cylindrical Roller Bearing, 80 mm Dia Bore, 200 mm OD, 1 Row, 48 mm W, 299000 N Dynamic/315000 N Static Load
Artículo MI #08674318
No. Fabricante NU416MC4
Precio2,075.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Heavy Cylindrical Roller Bearing, 80 mm Dia Bore, 200 mm OD, 1 Row, 48 mm W, 299000 N Dynamic/315000 N Static Load
Artículo MI #08674318
No. Fabricante NU416MC4
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
Precio2,075.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    200 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176405662
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176405662

Descripción general

Descripción del fabricante
NU416MC4 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -