Motion
NUP2307ET
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 35 mm Dia Bore, 80 mm OD, 1 Row, 31 mm W, 107000 N Dynamic/101000 N Static Load
Artículo MI #08674320
No. Fabricante NUP2307ET
Precio268.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 35 mm Dia Bore, 80 mm OD, 1 Row, 31 mm W, 107000 N Dynamic/101000 N Static Load
Artículo MI #08674320
No. Fabricante NUP2307ET
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
Precio268.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    1.64 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176405938
  • RPM máximas (grasa)
    6700 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    029176405938

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP2307ET COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"