Motion
NUP212ET
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 60 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 22 mm W, 112000 N Dynamic/107000 N Static Load
Artículo MI #08674326
No. Fabricante NUP212ET
Precio603.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 60 mm Dia Bore, 110 mm OD, 1 Row, 22 mm W, 112000 N Dynamic/107000 N Static Load
Artículo MI #08674326
No. Fabricante NUP212ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio603.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    110 mm
  • Peso
    1.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176416859
  • RPM máximas (grasa)
    6000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    029176416859

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP212ET COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos