Motion
NUP314W
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 70 mm Dia Bore, 150 mm OD, 1 Row, 35 mm W, 231000 N Dynamic/222000 N Static Load
Artículo MI #08674336
No. Fabricante NUP314W
Precio930.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 70 mm Dia Bore, 150 mm OD, 1 Row, 35 mm W, 231000 N Dynamic/222000 N Static Load
Artículo MI #08674336
No. Fabricante NUP314W
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
Precio930.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    150 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176417351
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176417351

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP314W COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good