Motion
NU2216EMC3
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 80 mm Dia Bore, 140 mm OD, 1 Row, 33 mm W, 214000 N Dynamic/243000 N Static Load
Artículo MI #08674355
No. Fabricante NU2216EMC3
Precio1,001.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 80 mm Dia Bore, 140 mm OD, 1 Row, 33 mm W, 214000 N Dynamic/243000 N Static Load
Artículo MI #08674355
No. Fabricante NU2216EMC3
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
Precio1,001.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    140 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176702570
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176702570

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2216EMC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -