Motion
NJ2320EMC3
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 215 mm OD, 1 Row, 73 mm W, 700000 N Dynamic/715000 N Static Load
Artículo MI #08674364
No. Fabricante NJ2320EMC3
Precio4,248.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 100 mm Dia Bore, 215 mm OD, 1 Row, 73 mm W, 700000 N Dynamic/715000 N Static Load
Artículo MI #08674364
No. Fabricante NJ2320EMC3
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
Precio4,248.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    73 mm
  • Ancho del anillo exterior
    73 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    215 mm
  • Peso
    30.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176705335
  • RPM máximas (grasa)
    2400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    029176705335

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2320EMC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"