Motion
NU326EM
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 130 mm Dia Bore, 280 mm OD, 1 Row, 58 mm W, 760000 N Dynamic/735000 N Static Load
Artículo MI #08674381
No. Fabricante NU326EM
Precio5,587.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 130 mm Dia Bore, 280 mm OD, 1 Row, 58 mm W, 760000 N Dynamic/735000 N Static Load
Artículo MI #08674381
No. Fabricante NU326EM
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
Precio5,587.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    280 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176710537
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176710537

Descripción general

Descripción del fabricante
NU326EM COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -