Motion
NU334EMC3
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 170 mm Dia Bore, 360 mm OD, 1 Row, 72 mm W, 930000 N Dynamic/115000 N Static Load
Artículo MI #08674392
No. Fabricante NU334EMC3
Precio12,589.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 170 mm Dia Bore, 360 mm OD, 1 Row, 72 mm W, 930000 N Dynamic/115000 N Static Load
Artículo MI #08674392
No. Fabricante NU334EMC3
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
Precio12,589.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    360 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176727610
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176727610

Descripción general

Descripción del fabricante
NU334EMC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -