Motion
NN3028MBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3028MBKRE44CC1P4

NSK Super Precision Medium Cylindrical Roller Bearing With Triple-Ribbed Inner Ring, 140 mm Dia Bore, 210 mm OD, 2 Rows, 53 mm W, 298000 N Dynamic/515000 N Static Load
Artículo MI #08674468
No. Fabricante NN3028MBKRE44CC1P4
Precio3,961.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3028MBKRE44CC1P4

NSK Super Precision Medium Cylindrical Roller Bearing With Triple-Ribbed Inner Ring, 140 mm Dia Bore, 210 mm OD, 2 Rows, 53 mm W, 298000 N Dynamic/515000 N Static Load
Artículo MI #08674468
No. Fabricante NN3028MBKRE44CC1P4
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
Precio3,961.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    53 mm
  • Ancho del anillo exterior
    53 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    210 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    13.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CC1
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios y ranura
  • Tipo de lubricación
    E44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    029176638664
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    029176638664

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3028MBKRE44CC1P4 CILÍNDRICO -