Motion
4 B-55
NSK 4 B-55 7.938 Diámetro interior, 12.7 mm OD, 7.92 mm W
Artículo MI #08674564
No. Fabricante 4 B-55
Precio28.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 4 B-55 7.938 Diámetro interior, 12.7 mm OD, 7.92 mm W
Artículo MI #08674564
No. Fabricante 4 B-55
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
Precio28.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3118 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482400000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 4 B-55 tiene un diámetro de orificio de 0.3125 in, un diámetro exterior de 0.5000 in, un ancho total de 0.3118 in y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para sistemas compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4 B-55
  • Número de Upc del fabricante
    192661038895
  • RPM Máx.
    80000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3850 N
  • UPC_NO
    192661038895

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE AGUJA 4 B-55