Motion
H2338
Adaptador_Manga - Diámetro de orificio de 170 mm, Longitud total de 169 mm, Tamaño de rosca M190 x 3
Artículo MI #08674690
No. Fabricante H2338
Precio2,472.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador_Manga - Diámetro de orificio de 170 mm, Longitud total de 169 mm, Tamaño de rosca M190 x 3
Artículo MI #08674690
No. Fabricante H2338
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
Precio2,472.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    240 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • En general Longitud  
    169 mm
  • Ancho general
    169 mm
  • Rosca Tamaño  
    M190 x 3
  • Peso
    12.5 kg

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8483903000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176535635
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    029176535635

Descripción general

Descripción del fabricante
H2338 MÉTRICO DE MANGUITO DEL ADAPTADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"