Motion
H3036
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 160 mm, Longitud total de 109 mm, Tamaño de rosca M180 x 3
Artículo MI #08674696
No. Fabricante H3036
Precio2,668.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 160 mm, Longitud total de 109 mm, Tamaño de rosca M180 x 3
Artículo MI #08674696
No. Fabricante H3036
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
Precio2,668.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • En general Longitud  
    109 mm
  • Ancho general
    109 mm
  • Rosca Tamaño  
    M180 x 3

Detalles

  • País de origen
    CH
  • Código de armonización
    8483903000
  • Número de Upc del fabricante
    029176535758
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    029176535758

Descripción general

Descripción del fabricante
H3036 MÉTRICO DE MANGUITO DEL ADAPTADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"