Motion
MB20
Arandela de bloqueo de cojinetes - 100 mm D.I., 142 mm Diámetro exterior, 120 mm Diámetro frontal, Serie MB
Artículo MI #08674774
No. Fabricante MB20
Precio21.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 100 mm D.I., 142 mm Diámetro exterior, 120 mm Diámetro frontal, Serie MB
Artículo MI #08674774
No. Fabricante MB20
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
Su precio$21.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Cara Diámetro  
    120 mm
  • Ancho de la llave
    12 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    142 mm
  • Tang Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM20
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    7318220000
  • Número de Upc del fabricante
    029176684272
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    029176684272

Descripción general

Descripción del fabricante
MB20 ARANDELA DE SEGURIDAD DEL COJINETE, MÉTRICA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good