Motion
20X35X6  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
20X35X6 HMSA10 V

Diám. del eje de 20 mm, 35 mm OD, diseño HMSA10 , material labial de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #08675642
No. Fabricante 20X35X6 HMSA10 V
Precio33.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
20X35X6 HMSA10 V

Diám. del eje de 20 mm, 35 mm OD, diseño HMSA10 , material labial de caucho fluorescente (FKM)
Artículo MI #08675642
No. Fabricante 20X35X6 HMSA10 V
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
Precio33.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Peso
    0.017 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HMSA10
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Material
    Caucho de flúor (FKM)
  • Temperatura máxima
    392 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °C, -13 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a 200 °C, -13 a 392 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
20X35X6 HMSA10 V SELLOS DE ACEITE MÉTRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo