Motion
LJ5.1/2J
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5.5000 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 1.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08675763
No. Fabricante LJ5.1/2J
Precio5,177.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5.5000 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 1.3750 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08675763
No. Fabricante LJ5.1/2J
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
Precio5,177.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    LJ5.1/2J BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El LJ5.1/2J es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 5.5000 pulg. con un diámetro exterior de 3.5000 pulg. y un ancho de 1.3750 pulg., abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    LJ5.1/2J
  • Número de Upc del fabricante
    029176948411
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176948411

Descripción general

Descripción del fabricante
LJ5.1/2J BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA