Motion
LJ1.1/8ZJ
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #08675766
No. Fabricante LJ1.1/8ZJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #08675766
No. Fabricante LJ1.1/8ZJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    BOLA DE LJ1.1/8ZJ PULGADAS - (DISTINTA DE R)
  • Descripción larga
    El LJ1.1/8ZJ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.1250 pulg. con un diámetro exterior de 2.5000 pulg. y un ancho de 0.6250 pulg., blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    LJ1.1/8ZJ
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023004805

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE LJ1.1/8ZJ PULGADAS - (DISTINTA DE R)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"