Motion
LJ1ZJ
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #08675767
No. Fabricante LJ1ZJ
Precio179.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #08675767
No. Fabricante LJ1ZJ
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
Precio179.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    BOLA DE LJ1ZJ PULGADAS - (DISTINTA DE R) SIMPLE
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El LJ1ZJ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.0000 pulg. con un diámetro exterior de 3.5000 pulg. y un ancho de 0.6250 pulg., blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    LJ1ZJ
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023005123

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE LJ1ZJ PULGADAS - (DISTINTA DE R) SIMPLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo