Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter7.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior1.7500 pulg.
- Outside Diameter12.5000 pulg.
- Overall Width1.7500 pulg.
Details
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónBOLA DE LJ7.1/2M PULGADAS - (DISTINTA DE R)
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl LJ7.1/2M es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 7.5000 pulg. con un diámetro exterior de 12.5000 pulg. y un ancho de 1.7500 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteLJ7.1/2M
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023005673
Descripción general
Descripción del fabricante
BOLA DE LJ7.1/2M PULGADAS - (DISTINTA DE R)