Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro12.0000 pulg.
- En general Ancho1.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónBOLA DE LJ7MC3 PULGADAS - (DISTINTA DE R)
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl LJ7MC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 7.0000 pulg. con un diámetro exterior de 12.0000 pulg. y un ancho de 1.7500 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteLJ7MC3
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023005789