Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro13.0000 pulg.
- En general Ancho1.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónBOLA DE LJ8M PULGADAS - (DISTINTA DE R) SIMPLE
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl LJ8M es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 8.0000 pulg. con un diámetro exterior de 13.0000 pulg. y un ancho de 1.7500 pulg., abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricanteLJ8M
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023005796
Descripción general
Descripción del fabricante
BOLA DE LJ8M PULGADAS - (DISTINTA DE R) SIMPLE