Motion
LJ9M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 9.0000 pulg. de D.I., 14.5000 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08675772
No. Fabricante LJ9M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 9.0000 pulg. de D.I., 14.5000 pulg. de D.E., 2.0000 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #08675772
No. Fabricante LJ9M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    9.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    2.0000 pulg.
  • Outside Diameter  
    14.5000 pulg.
  • Overall Width  
    2.0000 pulg.

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BOLA DE LJ9M PULGADAS - (DISTINTA DE R) SIMPLE
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El LJ9M es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 9.0000 pulg. con un diámetro exterior de 14.5000 pulg. y un ancho de 2.0000 pulg., abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    LJ9M
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023005819

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE LJ9M PULGADAS - (DISTINTA DE R) SIMPLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo