Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro3.1250 pulg.
- En general Ancho0.8750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónBOLA DE MJ1.1/4-2ZJ PULGADAS - (DISTINTA DE R)
- Descripción largaEl MJ1.1/4-2ZJ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.2500 pulg. con un diámetro exterior de 3.1250 pulg. y un ancho de 0.8750 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricanteMJ1.1/4-2ZJ
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023009305